MANICOTTO A SF STD KBM-16-DD-NR * R0602-016-30
Boccole a sfera standard, chiuse, inossidabili, R0600/R0602
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bosch Rexroth:R060201630
Rubix:999191000062232




Riepilogo info tecniche
| Serie | kbm |
|---|---|
| Diametro interno | 16 mm |
| Diametro esterno | 26 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO A SF STD KBM-16-DD-NR * R0602-016-30
STANDARD-KB KBM-16-DD-NR &
Boccola a sfera KBM-16-DD-NR, chiusa, con due anelli di tenuta, acciaio inossidabile
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 62 g |
|---|---|
| Serie | kbm |
| Diametro interno | 16 mm |
| Diametro esterno | 26 mm |
| Lunghezza | 36 mm |
| Guarnizione | sigillato su entrambi i lati |
| Materiale | acciaio inossidabile |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 107,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 131,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione