0072766210000-UNITÅ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KTHK50-B-PP-AS
Cuscinetto a sfera lineare e unità di alloggiamento
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:KTHK50-B-PP-AS
Rubix:160000000401967
EAN:4012802051612


Riepilogo info tecniche
| Serie | kthk..-b-pp-as |
|---|---|
| Diametro interno | 50 mm |
| Diametro esterno | 103 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0072766210000-UNITÅ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KTHK50-B-PP-AS
SUPPORTO COMPATTO
Applicazioni
Disposizioni dei cuscinetti con sistemi di guida dell'albero
Informazioni tecniche
Attributi
| Serie | kthk..-b-pp-as |
|---|---|
| Diametro interno | 50 mm |
| Diametro esterno | 103 mm |
| Lunghezza | 145 mm |
| Guarnizione | sigillato su entrambi i lati |
| Materiale | acciaio |
| Peso | 2,05 kg |
| Fattore di carico stat. C | 12600 N |
| Fattore di carico din. C0 | 11000 N |
| Numero di file di sfere | 2 |
| Spessore | 92 mm |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione