MANICOTTO A SFERA SEGMEN. KBSE-30 R0668-030-00 CHIUSO
Boccole a sfera per segmenti, normali, R0668
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bosch Rexroth:R066803000
Rubix:999191000001546




Riepilogo info tecniche
| Serie | kbse |
|---|---|
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 44 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO A SFERA SEGMEN. KBSE-30 R0668-030-00 CHIUSO
SEGMENTO-KB KBSE-30
Segmento KBSE-30 presa a sfera
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 17 g |
|---|---|
| Serie | kbse |
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 44 mm |
| Lunghezza | 44 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Materiale | acciaio |
| Paese d'origine | RO |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione