0067137420000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KS16
Cuscinetto a sfere lineare / Bussola lineare KS
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:KS16
Rubix:160000000402199
Produttore:0067137420000
EAN:4012802051131


Riepilogo info tecniche
| Serie | ks |
|---|---|
| Diametro interno | 16 mm |
| Diametro esterno | 26 mm |
Dettagli del prodotto : 0067137420000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KS16
Cuscinetti a sfere per movimenti lineari KS, con tenute non striscianti su entrambi i lati
Cuscinetto lineare a sfere KS, tenuta a fessura su entrambi i lati
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 28,5 g |
|---|---|
| Serie | ks |
| Diametro interno | 16 mm |
| Diametro esterno | 26 mm |
| Lunghezza | 36 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Materiale | acciaio |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,82 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore