COPP MANIC. SFERE KBDR1-30-WV-600 R0696-030-80

Copp

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bosch Rexroth:R069603080
Rubix:999220201000035
COPP MANIC. SFERE KBDR1-30-WV-600 R0696-030-80

Riepilogo info tecniche

Serietorque
Diametro esterno47 mm
Lunghezza600 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : COPP MANIC. SFERE KBDR1-30-WV-600 R0696-030-80


Punti di forza

•For self-supporting, torsionally stiff guides with only one shaft
Torque-resistant linear bushings with adjusting screw come set to zero clearance
Shafts machined to customer specification
Precision steel shaft with one ball guide groove for transferring torques
Ball retainer and outer sleeve made of PA or POM
Hardened steel bearing plates
Balls made of rolling bearing steel
Hardened steel adjusting screw
Steel lock nut

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3568 g
Serietorque
Diametro esterno47 mm
Lunghezza600 mm
Guarnizioneaprire
Fattore di carico stat. C2790 N
Fattore di carico din. C03680 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84821010
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione