0012757630000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KBS40-PP

Presa a sfera KB..-PP

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KBS40-PP
Rubix:160000000401880
Produttore:0012757630000
EAN:4054364120733
0012757630000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KBS40-PP

Riepilogo info tecniche

Seriekbs..-pp
Diametro interno40 mm
Diametro esterno62 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0012757630000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KBS40-PP


Cuscinetti a sfere per movimenti lineari KBS..-PP, con tenute su tutti i lati, orientabili; possibilità di esecuzione con protezione anticorrosione
Cuscinetto lineare a sfere KBS..PP, sigillato su tutti i lati, regolabile

Punti di forza

Serie Massive (alta precisione e rigidità).

Informazioni tecniche


Attributi
Peso597 g
Seriekbs..-pp
Diametro interno40 mm
Diametro esterno62 mm
Lunghezza80 mm
Guarnizioneaprire
Materialeacciaio
Paese d'origineSK
Codice doganale84821090
65,33 IVA esclusa
/ Unità
79,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione