0012756740000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KBS20
Cuscinetto a sfere lineare / Bussola lineare KBS
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:KBS20
Rubix:160000000401863
Produttore:0012756740000
EAN:4012802464931


Riepilogo info tecniche
| Serie | kbs |
|---|---|
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 32 mm |
Dettagli del prodotto : 0012756740000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KBS20
Cuscinetti a sfere per movimenti lineari KBS, orientabili; possibilità di esecuzione con protezione anticorrosione
Cuscinetto lineare a sfere KBS, regolabile
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 87 g |
|---|---|
| Serie | kbs |
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 32 mm |
| Lunghezza | 45 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Materiale | acciaio |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione