0016635930000-CUSCINETTO LINEARE LISCIO PABO20-PP-AS

PRESA AD ANELLO PABO2045PPAS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:PABO20-PP-AS
Rubix:170000000520661
EAN:4012802061574
0016635930000-CUSCINETTO LINEARE LISCIO PABO20-PP-AS

Riepilogo info tecniche

Seriepabo..-pp-as
Diametro interno20 mm
Diametro esterno32 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0016635930000-CUSCINETTO LINEARE LISCIO PABO20-PP-AS


MANICOTTI A SFERE
Cuscinetto lineare PABO..PP-AS, esecuzione aperta, sigillato su tutti i lati, rigrassabile

Informazioni tecniche


Attributi
Seriepabo..-pp-as
Diametro interno20 mm
Diametro esterno32 mm
Lunghezza45 mm
Guarnizionesigillato su entrambi i lati
Materialeacciaio
Fattore di carico stat. C150000 N
Fattore di carico din. C0150000 N
Codice doganale84833080
78,86 IVA esclusa
/ Unità
96,21 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore