BUSSOLA A SFERA SUPER KBA-40-DD R0670-240-40
Boccole a sfera Super A, chiuse, R0670
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bosch Rexroth:R067024040
Rubix:999180300060622




Riepilogo info tecniche
| Serie | kba |
|---|---|
| Diametro interno | 40 mm |
| Diametro esterno | 62 mm |
Dettagli del prodotto : BUSSOLA A SFERA SUPER KBA-40-DD R0670-240-40
BOCCOLE A SFERA SUPER KBA-40-DD
Kugelbuchse Super KBA-40-DD, a regolazione automatica, chiusa, con due anelli di tenuta integrati
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 372 g |
|---|---|
| Serie | kba |
| Diametro interno | 40 mm |
| Diametro esterno | 62 mm |
| Lunghezza | 80 mm |
| Guarnizione | sigillato su entrambi i lati |
| Materiale | acciaio |
| Paese d'origine | RO |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 78,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 95,88 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore