0016967770000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KB12

Cuscinetto a sfere lineare / Boccola lineare KB

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KB12
Rubix:160000000401833
Produttore:0016967770000
EAN:4012802453058
0016967770000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KB12

Riepilogo info tecniche

Seriekb
Diametro interno12 mm
Diametro esterno22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0016967770000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KB12


Cuscinetti a sfere per movimenti lineari KB, possibilità di esecuzione con protezione anticorrosione
Cuscinetto lineare a sfere

Informazioni tecniche


Attributi
Peso36,54 g
Seriekb
Diametro interno12 mm
Diametro esterno22 mm
Lunghezza32 mm
Guarnizioneaprire
Materialeacciaio
Paese d'origineSK
Codice doganale84821090
20,78 IVA esclusa
/ Unità
25,36 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore