0015248790000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KBO50-PP-AS

Cuscinetto a sfere KB..-PP

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KBO50-PP-AS
Rubix:160000000401916
Produttore:0015248790000
EAN:4047643183772
0015248790000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KBO50-PP-AS

Riepilogo info tecniche

Seriekbo..-pp-as
Diametro interno50 mm
Diametro esterno75 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0015248790000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KBO50-PP-AS


Cuscinetti a sfere per movimenti lineari KBO..-PP-AS, esecuzioni aperte, con tenute su tutti i lati, rilubrificabili; possibilità di esecuzione con protezione anticorrosione
Cuscinetto lineare a sfere KBO..PP-AS, modello aperto, sigillato su tutti i lati, con predisposizione per rilubrificazione

Punti di forza

Serie massiccia (alta precisione e rigidità).

Informazioni tecniche


Attributi
Peso835 g
Seriekbo..-pp-as
Diametro interno50 mm
Diametro esterno75 mm
Lunghezza100 mm
Guarnizioneaprire
Materialeacciaio
Paese d'origineSK
Codice doganale84821090
130,80 IVA esclusa
/ Unità
159,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione