0015242590000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KBO40-PP-AS
Cuscinetto a sfere KB..-PP
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:KBO40-PP-AS
Rubix:160000000401915
Produttore:0015242590000
EAN:4012802444322


Riepilogo info tecniche
| Serie | kbo..-pp-as |
|---|---|
| Diametro interno | 40 mm |
| Diametro esterno | 62 mm |
Dettagli del prodotto : 0015242590000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KBO40-PP-AS
Cuscinetti a sfere per movimenti lineari KBO..-PP-AS, esecuzioni aperte, con tenute su tutti i lati, rilubrificabili; possibilità di esecuzione con protezione anticorrosione
Cuscinetto lineare a sfere KBO..PP-AS, modello aperto, sigillato su tutti i lati, con predisposizione per rilubrificazione
Punti di forza
Serie massiccia (alta precisione e rigidità).
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 513 g |
|---|---|
| Serie | kbo..-pp-as |
| Diametro interno | 40 mm |
| Diametro esterno | 62 mm |
| Lunghezza | 80 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Materiale | acciaio |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 86,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 105,92 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore