0017188780000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KBO12-PP-AS

Cuscinetto a sfere KB..-PP

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KBO12-PP-AS
Rubix:160000000401910
Produttore:0017188780000
EAN:4012802047288
0017188780000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KBO12-PP-AS

Riepilogo info tecniche

Seriekbo..-pp-as
Diametro interno12 mm
Diametro esterno22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0017188780000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KBO12-PP-AS


Cuscinetti a sfere per movimenti lineari KBO..-PP-AS, esecuzioni aperte, con tenute su tutti i lati, rilubrificabili; possibilità di esecuzione con protezione anticorrosione
Cuscinetto lineare a sfere KBO..PP-AS, modello aperto, sigillato su tutti i lati, con dispositivo per rilubrificazione

Punti di forza

Serie massiccia (alta precisione e rigidità).

Informazioni tecniche


Attributi
Peso28,99 g
Seriekbo..-pp-as
Diametro interno12 mm
Diametro esterno22 mm
Lunghezza32 mm
Guarnizioneaprire
Materialeacciaio
Paese d'origineSK
Codice doganale84821090
34,70 IVA esclusa
/ Unità
42,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione