0067538410000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KSO50-PP
Cuscinetto a sfere lineare / Bussola lineare KSO..-PP
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:KSO50-PP
Rubix:160000000402225
Produttore:0067538410000
EAN:4012802051377


Riepilogo info tecniche
| Serie | kso..-pp |
|---|---|
| Diametro interno | 50 mm |
| Diametro esterno | 75 mm |
Dettagli del prodotto : 0067538410000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KSO50-PP
Cuscinetti a sfere per movimenti lineari KSO..-PP, esecuzione aperta, con tenute a labbro ad entrambi i lati
Cuscinetto lineare a sfere KSO-PP, versione aperta, tenuta a labbro su entrambi i lati
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 467 g |
|---|---|
| Serie | kso..-pp |
| Diametro interno | 50 mm |
| Diametro esterno | 75 mm |
| Lunghezza | 100 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Materiale | acciaio |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 119,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 146,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione