Riferimenti
Igus:RJUM-01-20
Rubix:160000000456011






Riepilogo info tecniche
| Serie | rjum |
|---|---|
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 32 mm |
Dettagli del prodotto : DRYLIN R RJUM-01-20
DRYLIN R
Punti di forza
Lubrication-free drylin® linersResistance to dust and dirtLow frictionExtremely quiet operationMany adapter and housing options
Applicazioni
Agricultural machinery Automotive Medical technology Facade construction Packaging industry
Informazioni tecniche
Attributi
| Serie | rjum |
|---|---|
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 32 mm |
| Lunghezza | 45 mm |
| Codice doganale | 84833038 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione