0003421730000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KH10-B

INA KH

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KH10-B
Rubix:160000000401919
Produttore:0003421730000
EAN:4054364467760
0003421730000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KH10-B

Riepilogo info tecniche

Seriekh..-b
Diametro interno10 mm
Diametro esterno17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0003421730000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KH10-B


Cuscinetto a sfere lineare
Cuscinetto lineare a sfere

Applicazioni

Disposizioni dei cuscinetti con sistemi di guida dell'albero

Informazioni tecniche


Attributi
Peso20 g
Seriekh..-b
Diametro interno10 mm
Diametro esterno17 mm
Lunghezza26 mm
Guarnizioneaprire
Materialeanello esterno in acciaio formato indurito, gabbia in plastica, sfere in acciaio
Peso0,0145 kg
Fattore di carico stat. C520 N
Fattore di carico din. C0590 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84821010
7,10 IVA esclusa
/ Unità
8,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione