0015217990000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KBS20-PP-AS
Cuscinetto a sfere lineare / Bussola lineare KBS..-PP-AS
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:KBS20-PP-AS
Rubix:160000000401884
Produttore:0015217990000
EAN:4054364120689


Riepilogo info tecniche
| Serie | kbs..-pp-as |
|---|---|
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 32 mm |
Dettagli del prodotto : 0015217990000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KBS20-PP-AS
Cuscinetti a sfere per movimenti lineari KBS..-PP-AS, con tenute su tutti i lati, rilubrificabili; orientabili; possibilità di esecuzione con protezione anticorrosione
Cuscinetto lineare a sfere KBS-PP-AS, sigillato su tutti i lati, con predisposizione per rilubrificazione, regolabile
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 87,5 g |
|---|---|
| Serie | kbs..-pp-as |
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 32 mm |
| Lunghezza | 45 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Materiale | acciaio |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,60 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore