0296806620000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KN16-B

Cuscinetto a sfere lineare / boccola a sfere KN...-B

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KN16-B
Rubix:160000000401972
Produttore:0296806620000
EAN:4012802471236
0296806620000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KN16-B

Riepilogo info tecniche

Seriekn..-b
Diametro interno16 mm
Diametro esterno26 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0296806620000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KN16-B


Cuscinetti a sfere per movimenti lineari KN..-B, esecuzione chiusa, rilubrificabile, orientabile
Cuscinetto lineare a sfere KN-B, versione chiusa con dispositivo di rilubrificazione, autocompensante

Informazioni tecniche


Attributi
Peso30 g
Seriekn..-b
Diametro interno16 mm
Diametro esterno26 mm
Lunghezza36 mm
Guarnizioneaprire
Materialeacciaio
Paese d'origineSK
Codice doganale84821090
25,84 IVA esclusa
/ Unità
31,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione