0015219420000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KBO25-PP-AS

Cuscinetto a sfere KB..-PP

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KBO25-PP-AS
Rubix:160000000401913
Produttore:0015219420000
EAN:4054364120634
0015219420000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KBO25-PP-AS

Riepilogo info tecniche

Seriekbo..-pp-as
Diametro interno25 mm
Diametro esterno40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0015219420000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KBO25-PP-AS


Cuscinetti a sfere per movimenti lineari KBO..-PP-AS, esecuzioni aperte, con tenute su tutti i lati, rilubrificabili; possibilità di esecuzione con protezione anticorrosione
Cuscinetto a sfere lineare KBO..PP-AS, modello aperto, sigillato su tutti i lati, con possibilità di rilubrificazione

Punti di forza

Serie massiccia (alta precisione e rigidità).

Informazioni tecniche


Attributi
Peso157 g
Seriekbo..-pp-as
Diametro interno25 mm
Diametro esterno40 mm
Lunghezza58 mm
Guarnizionesigillato su entrambi i lati
Materialeacciaio
Paese d'origineSK
Codice doganale84821090
€ 57,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 69,55 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore