0015217480000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KBO20-PP-AS

Cuscinetto a sfere KB..-PP

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KBO20-PP-AS
Rubix:160000000401912
Produttore:0015217480000
EAN:4012802450415
0015217480000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KBO20-PP-AS

Riepilogo info tecniche

Seriekbo..-pp-as
Diametro interno20 mm
Diametro esterno32 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0015217480000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KBO20-PP-AS


Cuscinetti a sfere per movimenti lineari KBO..-PP-AS, esecuzioni aperte, con tenute su tutti i lati, rilubrificabili; possibilità di esecuzione con protezione anticorrosione
Cuscinetto lineare a sfere KBO..PP-AS, modello aperto, sigillato su tutti i lati, con predisposizione per rilubrificazione

Punti di forza

Serie massiccia (alta precisione e rigidità).

Informazioni tecniche


Attributi
Peso75,08 g
Seriekbo..-pp-as
Diametro interno20 mm
Diametro esterno32 mm
Lunghezza45 mm
Guarnizionesigillato su entrambi i lati
Materialeacciaio
Paese d'origineSK
Codice doganale84821090
€ 45,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 55,57 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore