0700610840000-UNITŔ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KFB30-B-PP-AS

Unità lineare a sfere e alloggiamento

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:KFB30-B-PP-AS
Rubix:160000000402115
0700610840000-UNITŔ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KFB30-B-PP-AS

Riepilogo info tecniche

Seriekb30
Diametro interno30 mm
Diametro esterno65,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0700610840000-UNITŔ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KFB30-B-PP-AS


Con flangia, sigillata, ingrassata, con possibilità di rilubrificazione. Possibilità di progettazione resistente alla corrosione.

Informazioni tecniche


Attributi
Seriekb30
Diametro interno30 mm
Diametro esterno65,5 mm
Lunghezza68 mm
Guarnizioneaprire
Materialelega di alluminio
Fattore di carico stat. C3600 N
Fattore di carico din. C02850 N
Numero di file di sfere6
Codice doganale84824000
€ 128,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 156,74 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore