3054296470000-GUIDA SU ALBERO LBBR14-2LS-HV6
Ewellix Manicotto a sfera lineare LBBR
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Ewellix:LBBR142LS/HV6
Rubix:160000000388787
Produttore:M/2202057
EAN:4064329009867




Riepilogo info tecniche
| Serie | compact series iso 1 |
|---|---|
| Diametro interno | 14 mm |
| Diametro esterno | 21 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 3054296470000-GUIDA SU ALBERO LBBR14-2LS-HV6
Il manicotto a sfere (detto anche boccola a sfere o sistema di guida per alberi) consiste di una gabbia polimerica con segmenti in acciaio temperato per guidare le sfere all'interno del sistema. Il ricircolo delle sfere fornisce una corsa illimitata con un movimento a basso coefficiente di attrito. I manicotti a sfere Ewellix sono disponibili in due gamme dimensionali: La serie compatta 1 (LBBR) e la serie pesante 3 (LBC) secondo ISO 10285. La vasta gamma comprende manicotti, alloggiamenti, alberi e altri accessori che possono essere utilizzati per costruire sistemi di guida lineari semplici ed economici per varie applicazioni. Lubrificazione per manicotti a sfere I manicotti a sfere e le unità con manicotti Ewellix per diametri albero a partire da 6 mm sono pre-lubrificati di serie. Grazie alla quantità di grasso applicata e all'uso di tenute a doppio labbro (2LS), molte applicazioni non necessiteranno di rilubrificazione poiché l'intervallo teoretico di rilubrificazione supera la durata operativa del cuscinetto. Questi manicotti a sfere sono lubrificati con il grasso ad alte prestazioni LGEP2.
Cuscinetto lineare a sfere, sigillato su entrambi i lati, acciaio inossidabile
Punti di forza
Ewellix, i cuscinetti lineari a sfere, così come gli alloggiamenti associati, le unità e gli accessori, sono componenti meccanici adatti per guide lineari economiche e semplici in un'ampia gamma di applicazioni. I cuscinetti lineari a sfere Ewellix sono ben noti sul mercato e hanno dimostrato la loro validità in molte applicazioni impegnative. La qualità del prodotto, l'elevata disponibilità e la lunga durata di servizio rendono possibili soluzioni efficienti e convenienti. Le serie 1 e 3 sono intercambiabili in conformità con DIN ISO 10285
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 13 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 350x350x520 mm |
| Peso imballaggio | 19 g |
| Serie | compact series iso 1 |
| Diametro interno | 14 mm |
| Diametro esterno | 21 mm |
| Lunghezza | 28 mm |
| Guarnizione | sigillato su entrambi i lati |
| Materiale | acciaio inossidabile |
| Fattore di carico stat. C | 530 N |
| Fattore di carico din. C0 | 710 N |
| Numero di file di sfere | 5 |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84828000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,99 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore