0017181690000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KB12-PP-AS

Cuscinetto a sfere 618

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KB12-PP-AS
Rubix:160000000401854
Produttore:0017181690000
EAN:4012802419955
0017181690000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KB12-PP-AS

Riepilogo info tecniche

Seriekb..-pp-as
Diametro interno12 mm
Diametro esterno22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0017181690000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KB12-PP-AS


Cuscinetti a sfere per movimenti lineari KB..-PP-AS, con tenute su tutti i lati, rilubrificabili; possibilità di esecuzione con protezione anticorrosione
Cuscinetto lineare a sfere KB..PP-AS, sigillato su tutti i lati, re-ingrassabile

Punti di forza

Serie massiccia (alta precisione e rigidità).

Informazioni tecniche


Attributi
Peso36,24 g
Seriekb..-pp-as
Diametro interno12 mm
Diametro esterno22 mm
Lunghezza32 mm
Guarnizionesigillato su entrambi i lati
Materialeacciaio
Paese d'origineSK
Codice doganale84821090
€ 28,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,63 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore