BOCCOLA A SFE.COMP KBC-20-D * R0658-120-40
Boccole a sfere Compact, normali, R0658
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bosch Rexroth:R065812040
Rubix:999200527054409


Riepilogo info tecniche
| Serie | kbc |
|---|---|
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 28 mm |
Dettagli del prodotto : BOCCOLA A SFE.COMP KBC-20-D * R0658-120-40
COMPACT-KB KBC-20-D
Boccola a sfere Compact KBC-20-D, con un anello di tenuta
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 31 g |
|---|---|
| Serie | kbc |
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 28 mm |
| Lunghezza | 30 mm |
| Guarnizione | sigillato su un lato |
| Materiale | acciaio |
| Paese d'origine | RO |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,84 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore