0016636230000-CUSCINETTO LINEARE LISCIO PABO40-PP-AS

Cuscinetti a strisciamento

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:PABO40-PP-AS
Rubix:170000000520664
Produttore:0016636230000
EAN:4012802061604
0016636230000-CUSCINETTO LINEARE LISCIO PABO40-PP-AS

Riepilogo info tecniche

Seriepabo-pp-as
Diametro interno40 mm
Diametro esterno40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0016636230000-CUSCINETTO LINEARE LISCIO PABO40-PP-AS


Cuscinetti lineari PABO. PP-As, versione aperta, con tenuta su tutti i lati, rilubrificabili
Linear plain bearing PABO..PP-AS, open design, sealed on all sides, re-lubricatable

Applicazioni

Lubrificazione

Informazioni tecniche


Attributi
Peso362 g
Seriepabo-pp-as
Diametro interno40 mm
Diametro esterno40 mm
Lunghezza80 mm
Materialelega di alluminio
Fattore di carico stat. C600000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
141,69 IVA esclusa
/ Unità
172,86 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore