3058695400000-GUIDA SU ALBERO LBCF50A-2LS
Ewellix Manicotto a sfera lineare LBCF
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Ewellix:LBCF50A2LS
Rubix:160000000388754
Produttore:LBCF50A2LS
EAN:4064329010894




Riepilogo info tecniche
| Serie | standard serie iso 3 |
|---|---|
| Diametro interno | 50 mm |
| Diametro esterno | 75 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 3058695400000-GUIDA SU ALBERO LBCF50A-2LS
Il manicotto a sfere (detto anche boccola a sfere o sistema di guida per alberi) consiste di una gabbia polimerica con segmenti in acciaio temperato per guidare le sfere all'interno del sistema. Il ricircolo delle sfere fornisce una corsa illimitata con un movimento a basso coefficiente di attrito. I manicotti a sfere Ewellix sono disponibili in due gamme dimensionali: La serie compatta 1 (LBBR) e la serie pesante 3 (LBC) secondo ISO 10285. La vasta gamma comprende manicotti, alloggiamenti, alberi e altri accessori che possono essere utilizzati per costruire sistemi di guida lineari semplici ed economici per varie applicazioni. Lubrificazione per manicotti a sfere I manicotti a sfere e le unità con manicotti Ewellix per diametri albero a partire da 6 mm sono pre-lubrificati di serie. Grazie alla quantità di grasso applicata e all'uso di tenute a doppio labbro (2LS), molte applicazioni non necessiteranno di rilubrificazione poiché l'intervallo teoretico di rilubrificazione supera la durata operativa del cuscinetto. Questi manicotti a sfere sono lubrificati con il grasso ad alte prestazioni LGEP2.
Cuscinetto lineare a sfere, aperto, regolabile angolarmente, sigillato su entrambi i lati
Punti di forza
Ewellix Linearkugellager e i relativi alloggiamenti, unità e accessori sono componenti meccanici adatti a guide lineari economiche e semplici in un ampio campo di applicazione. Ewellix Linearkugellager sono ben noti sul mercato e si sono dimostrati molto validi in molte applicazioni esigenti. La qualità del prodotto, l'elevata disponibilità e la lunga durata d'uso rendono possibili soluzioni efficienti e convenienti in termini di costi. Intercambiabilità secondo DIN ISO 10285 per le serie dimensionali 1 e 3
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 510 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 1000x1000x1270 mm |
| Peso imballaggio | 527,5 g |
| Serie | standard serie iso 3 |
| Diametro interno | 50 mm |
| Diametro esterno | 75 mm |
| Lunghezza | 100 mm |
| Guarnizione | sigillato su entrambi i lati |
| Materiale | acciaio |
| Fattore di carico stat. C | 6950 N |
| Fattore di carico din. C0 | 11200 N |
| Numero di file di sfere | 6 |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84828000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 184,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 224,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione