Riferimenti
INA:KH40-B
Rubix:160000000401926
Produttore:0003422200000
EAN:4054364467715


Riepilogo info tecniche
| Serie | kh..-b |
|---|---|
| Diametro interno | 40 mm |
| Diametro esterno | 52 mm |
Dettagli del prodotto : 0003422200000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KH40-B
Cuscinetto a sfere lineare
Cuscinetto lineare a sfere
Applicazioni
Disposizioni dei cuscinetti con sistemi di guida dell'albero
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 184 g |
|---|---|
| Serie | kh..-b |
| Diametro interno | 40 mm |
| Diametro esterno | 52 mm |
| Lunghezza | 60 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Materiale | calotta esterna in acciaio (trafilata e indurita); gabbia: poliammide 66-gk; anelli di tenuta (per le varianti sigillate): elastomero poliestere |
| Peso | 0,182 kg |
| Fattore di carico stat. C | 5300 N |
| Fattore di carico din. C0 | 4950 N |
| Numero di file di sfere | 8 |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,65 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore