0016583280000-CUSCINETTO LINEARE LISCIO PAB20-PP-AS
Cuscinetto a strisciamento lineare
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:PAB20-PP-AS
Rubix:170000000520653
EAN:4012802061505




Riepilogo info tecniche
| Serie | pab..-pp-as |
|---|---|
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 32 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0016583280000-CUSCINETTO LINEARE LISCIO PAB20-PP-AS
MANICOTTI A SFERE
Cuscinetto lineare PAB..PP-AS, sigillato su tutti i lati, ingrassabile
Informazioni tecniche
Attributi
| Serie | pab..-pp-as |
|---|---|
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 32 mm |
| Lunghezza | 45 mm |
| Guarnizione | sigillato su entrambi i lati |
| Materiale | acciaio |
| Fattore di carico stat. C | 150000 N |
| Fattore di carico din. C0 | 150000 N |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 52,74 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore