0244542730000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KNO16-B-PP

Cuscinetto a sfere lineare / Bussola lineare KNO..-B-PP

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KNO16-B-PP
Rubix:160000000401992
Produttore:0244542730000
EAN:4012802438833
0244542730000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KNO16-B-PP

Riepilogo info tecniche

Seriekno..-b-pp
Diametro interno16 mm
Diametro esterno26 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0244542730000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KNO16-B-PP


Cuscinetti a sfere per movimenti lineari KNO..-B-PP, esecuzioni chiuse, con tenute su tutti i lati, rilubrificabili, adattabilità angolare
Cuscinetto lineare a sfere KNO-B-PP, versione aperta, sigillato su tutti i lati, con dispositivo di rilubrificazione, autoallineante

Informazioni tecniche


Attributi
Peso20 g
Seriekno..-b-pp
Diametro interno16 mm
Diametro esterno26 mm
Lunghezza36 mm
Guarnizioneaprire
Materialeacciaio
Paese d'origineSK
Codice doganale84821090
37,96 IVA esclusa
/ Unità
46,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione