MANICOTTO A SF STD KBM-30-D * R0601-030-10
Boccole a sfera standard, chiuse, R0600/R0601/R0602
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bosch Rexroth:R060103010
Rubix:999191200015951




Riepilogo info tecniche
| Serie | kbm |
|---|---|
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 47 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO A SF STD KBM-30-D * R0601-030-10
STANDARD-KB KBM-30-DD
Presa a sfera KBM-30-D, chiusa, normale, con giunto di tenuta
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 35 g |
|---|---|
| Serie | kbm |
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 47 mm |
| Lunghezza | 68 mm |
| Guarnizione | sigillato su un lato |
| Materiale | acciaio |
| Paese d'origine | RO |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 75,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 92,41 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore