Riferimenti
INA:KH25-B
Rubix:160000000401924
Produttore:0000450200000
EAN:4054364468323


Riepilogo info tecniche
| Serie | kh..-b |
|---|---|
| Diametro interno | 25 mm |
| Diametro esterno | 35 mm |
Dettagli del prodotto : 0000450200000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KH25-B
Cuscinetto a sfere lineare
Cuscinetto lineare a sfere KH, preservato, non sigillato, con predisposizione per rilubrificazione
Applicazioni
Disposizioni dei cuscinetti con sistemi di guida dell'albero
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 66 g |
|---|---|
| Serie | kh..-b |
| Diametro interno | 25 mm |
| Diametro esterno | 35 mm |
| Lunghezza | 40 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Materiale | acciaio |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione