0015218530000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KB25-PP-AS

Cuscinetto a sfere 618

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KB25-PP-AS
Rubix:160000000401857
Produttore:0015218530000
EAN:4012802047134
0015218530000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KB25-PP-AS

Riepilogo info tecniche

Seriekb..-pp-as
Diametro interno25 mm
Diametro esterno40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0015218530000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KB25-PP-AS


Cuscinetti a sfere per movimenti lineari KB..-PP-AS, con tenute su tutti i lati, rilubrificabili; possibilità di esecuzione con protezione anticorrosione
Cuscinetto lineare a sfere KB..PP-AS, sigillato su tutti i lati, reingrassabile

Punti di forza

Serie massiccia (alta precisione e rigidità).

Informazioni tecniche


Attributi
Peso187 g
Seriekb..-pp-as
Diametro interno25 mm
Diametro esterno40 mm
Lunghezza58 mm
Guarnizionesigillato su entrambi i lati
Materialeacciaio
Paese d'origineSK
Codice doganale84821090
44,54 IVA esclusa
/ Unità
54,34 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore