0016583360000-CUSCINETTO LINEARE LISCIO PAB25-PP-AS
PRESA AD ANELLO PAB 2558PPAS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:PAB25-PP-AS
Rubix:170000000520654
EAN:4012802061512


Riepilogo info tecniche
| Serie | pab25 |
|---|---|
| Diametro interno | 25 mm |
| Diametro esterno | 40 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0016583360000-CUSCINETTO LINEARE LISCIO PAB25-PP-AS
MANICOTTI A SFERE
Informazioni tecniche
Attributi
| Serie | pab25 |
|---|---|
| Diametro interno | 25 mm |
| Diametro esterno | 40 mm |
| Lunghezza | 58 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Materiale | lega di alluminio |
| Fattore di carico din. C0 | 250000 N |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 49,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 60,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione