Riferimenti
INA:KH40-PP
Rubix:160000000401948
Produttore:0001845600000
EAN:4054364467906


Riepilogo info tecniche
| Serie | kh..-pp |
|---|---|
| Diametro interno | 40 mm |
| Diametro esterno | 52 mm |
Dettagli del prodotto : 0001845600000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KH40-PP
Cuscinetto a sfere lineare
Cuscinetti lineari a sfere KH..PP, lubrificati inizialmente, sigillati su entrambi i lati, reingrassabili
Applicazioni
Disposizioni dei cuscinetti con sistemi di guida dell'albero
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 185 g |
|---|---|
| Serie | kh..-pp |
| Diametro interno | 40 mm |
| Diametro esterno | 52 mm |
| Lunghezza | 60 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Materiale | acciaio |
| Fattore di carico stat. C | 4450 N |
| Fattore di carico din. C0 | 5300 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,88 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore