0015213300000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KBS16-PP-AS
Cuscinetto a sfere lineare / Bussola lineare KBS..-PP-AS
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:KBS16-PP-AS
Rubix:160000000401883
Produttore:0015213300000
EAN:4047643183796


Riepilogo info tecniche
| Serie | kbs..-pp-as |
|---|---|
| Diametro interno | 16 mm |
| Diametro esterno | 26 mm |
Dettagli del prodotto : 0015213300000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KBS16-PP-AS
Cuscinetti a sfere per movimenti lineari KBS..-PP-AS, con tenute su tutti i lati, rilubrificabili; orientabili; possibilità di esecuzione con protezione anticorrosione
Cuscinetto lineare a sfere KBS-PP-AS, sigillato su tutti i lati, con predisposizione per ingrassaggio, regolabile
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 46,25 g |
|---|---|
| Serie | kbs..-pp-as |
| Diametro interno | 16 mm |
| Diametro esterno | 26 mm |
| Lunghezza | 36 mm |
| Guarnizione | sigillato su entrambi i lati |
| Materiale | acciaio |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,36 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore