0015212840000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KBO16-PP-AS

Cuscinetto a sfere KB..-PP

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KBO16-PP-AS
Rubix:160000000401911
Produttore:0015212840000
EAN:4012802047295
0015212840000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KBO16-PP-AS

Riepilogo info tecniche

Seriekbo..-pp-as
Diametro interno16 mm
Diametro esterno26 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0015212840000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KBO16-PP-AS


Cuscinetti a sfere per movimenti lineari KBO..-PP-AS, esecuzioni aperte, con tenute su tutti i lati, rilubrificabili; possibilità di esecuzione con protezione anticorrosione
Cuscinetto lineare a sfere KBO..PP-AS, modello aperto, sigillato su tutti i lati, con predisposizione per la rilubrificazione

Punti di forza

Serie massiccia (alta precisione e rigidità).

Informazioni tecniche


Attributi
Peso37,36 g
Seriekbo..-pp-as
Diametro interno16 mm
Diametro esterno26 mm
Lunghezza36 mm
Guarnizionesigillato su entrambi i lati
Materialeacciaio
Paese d'origineSK
Codice doganale84821090
40,64 IVA esclusa
/ Unità
49,58 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore