0016968070000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KBS12-PP

Presa a sfera KB..-PP

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KBS12-PP
Rubix:160000000401875
Produttore:0016968070000
EAN:4012802472271
0016968070000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KBS12-PP

Riepilogo info tecniche

Seriekbs..-pp
Diametro interno12 mm
Diametro esterno22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0016968070000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KBS12-PP


Cuscinetti a sfere per movimenti lineari KBS..-PP, con tenute su tutti i lati, orientabili; possibilità di esecuzione con protezione anticorrosione
Cuscinetto lineare a sfere KBS..PP, sigillato su tutti i lati, regolabile

Punti di forza

Serie Massive (alta precisione e rigidità).

Informazioni tecniche


Attributi
Peso36 g
Seriekbs..-pp
Diametro interno12 mm
Diametro esterno22 mm
Lunghezza32 mm
Guarnizionesigillato su entrambi i lati
Materialeacciaio
Paese d'origineSK
Codice doganale84821090
26,63 IVA esclusa
/ Unità
32,49 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore