Cuscinetto radiale a sfere FAG 6228, Diametro esterno: 250 mm | Larghezza: 42 mm | Diametro interno: 140 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6228
Rubix:160000000374162
Produttore:0167219930000
EAN:4012801203968
0167219930000-CUSCINETTO A SFERE 6228

Riepilogo info tecniche

Diametro interno140 mm
Diametro esterno250 mm
Larghezza42 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167219930000-CUSCINETTO A SFERE 6228


Cuscinetto a sfere a gola profonda 62, fila singola, gabbia in lamiera di acciaio

Punti di forza

Alta capacità di carico, possibilità di alta velocità di rotazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)42x250x250 mm
Peso8070 g
Diametro interno140 mm
Diametro esterno250 mm
Larghezza42 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie62
Regime di riferimento3600 rpm
Regime limite3600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r165000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr188000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84821090
306,36 IVA esclusa
/ Unità
373,77 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.