Cuscinetto radiale a sfere SKF 208, Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 18 mm | Diametro interno: 40 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:208
Rubix:160000000367312
Produttore:34660
EAN:7316576679568
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 208

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 208


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi di vario tipo in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF offre una maggiore resistenza e prestazioni migliorate, in particolare nelle applicazioni con carichi radiali elevati. Grazie al suo design con scanalature di riempimento, questo cuscinetto può contenere un numero maggiore di sfere rispetto alle versioni standard, garantendo così un’elevata capacità di carico.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una corona di sfere SKF è progettato con scanalature di riempimento a livello della spalla, sia sull’anello interno che su quello esterno. Ciò consente di incorporare un numero maggiore di sfere rispetto ai modelli standard, migliorandone così la capacità di sopportare carichi radiali più elevati. Tuttavia, la sua capacità di carico assiale e la sua velocità di funzionamento sono leggermente più limitate. Il suo design aperto consente un raffreddamento efficace in condizioni controllate e un facile accesso ai componenti interni per la manutenzione.

Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido a sfere richiede una manutenzione semplice ma regolare a causa del suo design aperto. È importante verificare il livello di lubrificazione e utilizzare un lubrificante di alta qualità, adatto alle condizioni di funzionamento. Si raccomanda inoltre di controllare regolarmente il gioco radiale, il rumore e la temperatura per individuare eventuali segni di deterioramento. L’assenza di guarnizioni facilita le ispezioni e le lubrificazioni.

Tenuta:
L’assenza di guarnizioni di tenuta significa che è esposto a contaminanti esterni, quali polvere, particelle o liquidi, il che lo rende più adatto ad ambienti puliti e controllati, nonché a quelli in cui il raffreddamento è fondamentale.

Informazioni sul marchio:
Da oltre 100 anni, SKF si distingue come pioniere nel settore dei cuscinetti e dei sistemi di lubrificazione. Questo gruppo svedese è rinomato per le sue tecnologie all’avanguardia, le soluzioni innovative e la capacità di ottimizzare le prestazioni delle apparecchiature rotanti. Presente in numerosi settori industriali, SKF aiuta i propri clienti ad aumentare l’affidabilità, ridurre i costi di manutenzione e massimizzare l’efficienza dei loro macchinari, sia nell’industria manifatturiera, nei trasporti, nel settore medico, in quello energetico e in molti altri ancora.

Punti di forza:
- Scanalature di riempimento che consentono di incorporare un maggior numero di sfere nel cuscinetto;
- Elevata capacità di carico radiale, superiore a quella di un cuscinetto senza scanalature;
- Semplice, versatile e robusto, richiede poca manutenzione;
- Maggiore affidabilità grazie al suo design robusto e semplice.

Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF è ideale per applicazioni in cui la capacità di carico radiale è essenziale, senza necessità di velocità elevate. È comunemente utilizzato nelle macchine agricole, dove le attrezzature sono sottoposte a carichi elevati pur funzionando a velocità moderate. Infine, questo cuscinetto è molto apprezzato nei sistemi di trasporto, dove è in grado di sopportare efficacemente i carichi radiali generati dal peso delle merci movimentate.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)18x80x80 mm
Peso393 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza18 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie208
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento15000 rpm
Regime limite9500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r27000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr33600 N
Paese d'origineUS
Codice doganale84821090
63,06 IVA esclusa
/ Unità
76,94 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.