Cuscinetto radiale a sfere FAG 6312-TB-C3, Diametro esterno: 130 mm | Larghezza: 31 mm | Diametro interno: 60 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6312-TB-C3
Rubix:160000000378928
Produttore:0384055120030
EAN:4012801205467
0384055120030-CUSCINETTO A SFERE 6312-TB-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0384055120030-CUSCINETTO A SFERE 6312-TB-C3


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto a sfere FAG è progettato per sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, offrendo un'eccezionale versatilità. Il suo design aperto ne facilita il montaggio e lo rende ideale per applicazioni che richiedono un basso attrito e un'efficace dissipazione del calore. Questo prodotto si distingue per la sua capacità di funzionare a velocità elevate mantenendo prestazioni affidabili.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere è costituito da un’unica fila di sfere e da una gabbia di tipo a finestra in resina fenolica rinforzata con tessuto, con l’anello interno centrato. Grazie al suo gioco interno C3, offre una maggiore flessibilità di fronte alle variazioni di temperatura e alle dilatazioni termiche, riducendo così l’attrito e favorendo un funzionamento fluido ad alta velocità. Il suo design senza guarnizioni limita la resistenza al rotolamento e migliora la dissipazione termica.

Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere, facile da installare, richiede manutenzione. In assenza di guarnizioni che trattengano il lubrificante, è fondamentale verificare frequentemente lo stato del lubrificante e procedere alla rilubrificazione per mantenerne le prestazioni ed evitare un’usura prematura. Essendo aperto, è facilmente accessibile e si raccomanda un controllo visivo regolare per individuare eventuali segni di malfunzionamento.

Tenuta:
Questo cuscinetto non dispone di alcuna tenuta integrata, il che significa che è esposto a contaminanti esterni quali polvere e particelle. Il suo design aperto semplifica l’accesso per la manutenzione, ma richiede una lubrificazione frequente per evitare il deterioramento prematuro. È quindi preferibile utilizzarlo in ambienti puliti e controllati, dove l’esposizione agli agenti esterni è limitata.

Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio di fama mondiale specializzato nella produzione di cuscinetti e componenti meccanici. Con decenni di esperienza alle spalle, si distingue per il suo impegno verso l’innovazione e la qualità. Presente in oltre 50 paesi, FAG offre soluzioni all’avanguardia adatte alle esigenze industriali più rigorose. La sua reputazione si basa sulle prestazioni e sull’affidabilità dei suoi prodotti, garantendo ai professionisti soluzioni ottimizzate per le loro applicazioni meccaniche.

Vantaggi chiave:
• Basso attrito: consente una rotazione fluida.
• Alta velocità: adatto ad applicazioni che richiedono prestazioni ottimali ad alta velocità.
• Efficace dissipazione termica: design aperto che favorisce il raffreddamento del cuscinetto.
• Facile montaggio: semplice da installare e da manutenere grazie al suo accesso diretto.
• Durata ottimizzata: design robusto che garantisce una maggiore longevità con una manutenzione adeguata.

Applicazioni:
Questo prodotto è progettato per ambienti in cui la gestione termica e la velocità sono fattori determinanti. Viene utilizzato in particolare in:
• Motori elettrici e pompe industriali
• Ventilatori e macchine utensili
• Sistemi di trasporto e movimentazione
• Industria agroalimentare e marittima
• Attrezzature agricole e macchine per la produzione della carta

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)31x130x130 mm
Peso1731 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza31 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie63
Gabbiapoliammide
Codice doganale84821090
€ 121,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 148,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.