Cuscinetto radiale a sfere FAG 6018-2Z, Diametro esterno: 140 mm | Larghezza: 24 mm | Diametro interno: 90 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6018-2Z
Rubix:160000000373970
Produttore:0167182830000
EAN:4012801201643
0167182830000-CUSCINETTO A SFERE 6018-2Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167182830000-CUSCINETTO A SFERE 6018-2Z


Deep groove ball bearings are of simple design, versatile, robust in operation and easy to maintain. Due to their design they offer low frictional torque making them suitable for high speeds and are able to accommodate radial and axial loads in both directions. They are available in single and double row designs.

Brand Information
FAG is a renowned brand in the Bearing Industry, known for expertise and high quality products. The brand is committed to providing reliable and durable products that meet the needs of a wide range of industries and applications.
Cuscinetto a sfere a gola profonda 60..-2Z, fila singola, schermi, gabbia in lamiera di acciaio

Punti di forza

Elevata capacità di carico, possibilità di alta velocità di rotazione.

Applicazioni

Electric Motors
Domestic Appliances
Automotive Ancillary Equipment
Small Pumps and Compressors
Small Gearboxes

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)24x140x140 mm
Peso1230 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza24 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Serie60..-2z
Regime di riferimento5600 rpm
Regime limite5600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r49500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr62000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84821090
56,30 IVA esclusa
/ Unità
68,68 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.