Cuscinetto radiale a sfere FAG 6003-H-2RSR-C3, Diametro esterno: 35 mm | Larghezza: 10 mm | Diametro interno: 17 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
FAG:6003-H-2RSR-C3
Rubix:999201229090452
Produttore:0938754440030
EAN:4054371619008
0938754440030-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6003-H-2RSR-C3
Riepilogo info tecniche
Diametro interno17 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0938754440030-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6003-H-2RSR-C3


Cuscinetto a sfere a gola profonda 60..-H-2RSR, fila singola, serie H, tenute, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno17 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza10 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Regime limite11700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r3240 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr6000 N
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.