Cuscinetto radiale a sfere Timken 635-2RS, Diametro esterno: 19 mm | Larghezza: 6 mm | Diametro interno: 5 mm
Cuscinetto a sfera
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Timken:635-2RS
Rubix:999200400093133
EAN:0053893772868


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 19 mm |
| Larghezza | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : DEEP GROOVE BALL BEARING 635-2RS
I cuscinetti radiali rigidi a sfere offrono prestazioni affidabili in un'ampia gamma di applicazioni e condizioni. Grazie alle piste di rotolamento super rifinite e alle geometrie controllate, il nostro design di alta qualità contribuisce a garantire una qualità costante.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 19 mm |
| Larghezza | 6 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | mc3 |
| Serie | 600 series (miniature and extra-small) |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 38000 rpm |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 890 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 2300 N |
| Peso | 0,008 kg |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione