Cuscinetto radiale a sfere SKF 6309-Z/C5, Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 25 mm | Diametro interno: 45 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:6309-Z/C5
Rubix:170000000478081
Produttore:88316
EAN:7316571156811
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6309-Z/C5

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6309-Z/C5


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere di marca SKF è progettato per sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, garantendo al contempo una facile installazione. Dotato di un deflettore metallico per limitare l'infiltrazione di contaminanti, si distingue per la sua elevata capacità di funzionare a velocità elevate con un attrito interno minimo.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto presenta un design a singola fila di sfere con gabbia in lamiera d’acciaio, garantendo una buona resistenza ai carichi e tollerando al contempo gli urti. Il suo deflettore metallico limita l’infiltrazione dei detriti più grossi. Inoltre, il gioco radiale interno di classe molto aumentata (C5) consente un’elevata tolleranza alle dilatazioni termiche, rendendolo efficace anche in condizioni di temperatura variabile. La sua capacità di ridurre l’attrito ottimizza le prestazioni alle alte velocità, minimizzando al contempo il calore generato.

Manutenzione:
Questo cuscinetto è progettato per garantire prestazioni ottimali con una manutenzione minima. Essendo sigillato solo su un lato, può richiedere una rilubrificazione di tanto in tanto. Si raccomanda inoltre di effettuare ispezioni periodiche relative a rumore, temperatura e vibrazioni al fine di individuare eventuali segni di guasto. La pulizia delle superfici esterne è fondamentale per prevenire qualsiasi contaminazione, in particolare durante le operazioni di montaggio, ispezione o rilubrificazione. Si consiglia vivamente la sostituzione tempestiva in caso di segni di usura per preservare l’integrità dell’apparecchiatura.

Tenuta:
Questo cuscinetto è dotato di un deflettore metallico su un lato che garantisce una protezione parziale contro i contaminanti solidi di medie e grandi dimensioni, limitando al contempo le perdite di lubrificante. Il deflettore in lamiera d’acciaio offre una resistenza minima all’attrito, contribuendo a ridurre l’usura e consentendo al contempo un’elevata velocità di rotazione. Tuttavia, questo sistema non impedisce l’infiltrazione di umidità, aumentando così il rischio di corrosione in ambienti umidi.

Informazioni sul marchio:
SKF è leader mondiale nella progettazione e produzione di cuscinetti da oltre un secolo. Riconosciuta per la sua competenza tecnica, la continua innovazione e l’impegno per la qualità, SKF offre una gamma completa di soluzioni, che spazia dai cuscinetti ai sistemi di lubrificazione, passando per i servizi correlati. Grazie ai suoi prodotti affidabili e ad alte prestazioni, SKF supporta diversi settori industriali, quali quello automobilistico, aeronautico, energetico, manifatturiero e molti altri.

Punti di forza:
- Progettazione con deflettore metallico che limita l’infiltrazione di contaminanti garantendo al contempo una resistenza minima all’attrito;
- Elevato gioco radiale interno che consente una tolleranza alle dilatazioni termiche, ideale per ambienti ad alta temperatura;
- Basso attrito interno, che consente una rotazione fluida anche ad alta velocità;
- Capacità di sopportare carichi radiali elevati e carichi assiali moderati, offrendo così una buona versatilità d’uso;
- Manutenzione minima, che garantisce una durata prolungata con semplici ispezioni periodiche.

Applicazioni:
Questo cuscinetto è adatto a diverse applicazioni industriali, quali motori elettrici, pompe industriali e sistemi di trasporto. È particolarmente utile nei ventilatori e nelle macchine utensili che richiedono un'efficace gestione del calore ad alta velocità. Questo cuscinetto è apprezzato anche nel settore agroalimentare e marittimo, dove la sua capacità di resistere a cicli operativi prolungati rappresenta un vantaggio fondamentale. Infine, può essere utilizzato in varie attrezzature agricole e nei sistemi di trasformazione, garantendo prestazioni affidabili e durature.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x100x100 mm
Peso822 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic5
Serie6309
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento15000 rpm
Regime limite9500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r31500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr55300 N
Paese d'origineMY
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.