Cuscinetto radiale a sfere FAG 6202-C-Z>V, Diametro esterno: 35 mm | Larghezza: 11 mm | Diametro interno: 15 mm
Cuscinetto a sfera
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:6202-Z
FAG:6202-C-Z>V
Rubix:999210325077053
Produttore:0953607780000
EAN:4054372640377


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 11 mm |
Dettagli del prodotto : 0953607780000-CUSCINETTO A SFERE 6202-C-Z>V
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere, di generazione C, si distingue per il suo design a singola fila di sfere, che garantisce una distribuzione uniforme dei carichi e un'elevata stabilità. È realizzato con materiali di alta qualità, tra cui una robusta gabbia in lamiera d'acciaio e una flangia metallica.
Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere richiede poca manutenzione grazie alla flangia metallica e alla prelubrificazione effettuata in fabbrica. Tuttavia, si consiglia di effettuare controlli regolari dello stato del cuscinetto per assicurarsi che funzioni in modo ottimale.
Tenuta:
Questo cuscinetto è dotato di un deflettore metallico che funge da barriera contro i contaminanti di dimensioni intermedie. Questo design garantisce una protezione efficace preservando al contempo la lubrificazione interna. Sebbene non sia completamente ermetico, questo grado di protezione è adeguato per numerose applicazioni industriali.
Questo cuscinetto rigido a sfere, di generazione C, si distingue per il suo design a singola fila di sfere, che garantisce una distribuzione uniforme dei carichi e un'elevata stabilità. È realizzato con materiali di alta qualità, tra cui una robusta gabbia in lamiera d'acciaio e una flangia metallica.
Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere richiede poca manutenzione grazie alla flangia metallica e alla prelubrificazione effettuata in fabbrica. Tuttavia, si consiglia di effettuare controlli regolari dello stato del cuscinetto per assicurarsi che funzioni in modo ottimale.
Tenuta:
Questo cuscinetto è dotato di un deflettore metallico che funge da barriera contro i contaminanti di dimensioni intermedie. Questo design garantisce una protezione efficace preservando al contempo la lubrificazione interna. Sebbene non sia completamente ermetico, questo grado di protezione è adeguato per numerose applicazioni industriali.
Punti di forza
Questo cuscinetto FAG è progettato con una fila di sfere, garantendo così una distribuzione uniforme dei carichi. Questa caratteristica ottimizza la stabilità e la durata del prodotto, anche in applicazioni diverse. La sua gabbia in lamiera d’acciaio rinforza la struttura del cuscinetto, assicurandone un utilizzo prolungato. La flangia metallica svolge un ruolo essenziale nel proteggere il cuscinetto dalle impurità esterne, contribuendo così a mantenere prestazioni elevate. La tecnologia di generazione C consente di ridurre significativamente il rumore e le vibrazioni, migliorando così la qualità acustica delle macchine in cui è integrato questo cuscinetto.
Applicazioni
- Macchine utensili
- Attrezzature per la movimentazione
- Settore agricolo
- Settore edile
- Settore automobilistico
- Attrezzature per la movimentazione
- Settore agricolo
- Settore edile
- Settore automobilistico
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 11 mm |
| Guarnizione | uno scudo metallico |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 62..-c-z |
| Regime di riferimento | 21900 rpm |
| Regime limite | 33000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 3750 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 8900 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione