Cuscinetto radiale a sfere Timken 6311-2RS, Diametro esterno: 120 mm | Larghezza: 29 mm | Diametro interno: 55 mm

6311

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Timken:6311-2RS
Rubix:999200400092927
Produttore:100416837
EAN:0087796294141
DEEP GROOVE BALL BEARING 6311-2RS
Riepilogo info tecniche
Diametro interno55 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza29 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : DEEP GROOVE BALL BEARING 6311-2RS


I cuscinetti radiali a sfere metrici Timken® offrono prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni e condizioni

Punti di forza

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)

Applicazioni

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Contact seal(s) offer superior lubricant retention and bearing protection from contaminants

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)31,75x121,412x121,412 mm
Peso imballaggio1466 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza29 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie6311
Materialeacciaio
Carico statico di base, radiale - C0r44600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr71500 N
Codice doganale84821090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.