Cuscinetto radiale a sfere FAG 6322-J20AA-C3, Diametro esterno: 240 mm | Larghezza: 50 mm | Diametro interno: 110 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6322-J20AA-C3
Rubix:999190800563488
Produttore:0392670400030
EAN:4012802485509
0392670400030-CUSCINETTO A SFERE 6322-J20AA-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno240 mm
Larghezza50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0392670400030-CUSCINETTO A SFERE 6322-J20AA-C3


I cuscinetti a sfere sono di concezione semplice, versatili, robusti e di facile manutenzione. Grazie alla loro struttura, offrono una bassa coppia di attrito, il che li rende adatti alle velocità elevate, e sono in grado di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni. Sono disponibili nella versione a una o due file.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere rigido di FAG è caratterizzato da una struttura a singola fila di sfere, che assicura una distribuzione uniforme dei carichi radiali. È dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio, che garantisce una maggiore resistenza alle deformazioni in presenza di carichi elevati. Il gioco radiale C3 consente di ottimizzare la gestione delle deformazioni termiche e meccaniche. Il rivestimento in ceramica dell’anello esterno garantisce l’isolamento elettrico, limitando i rischi di danni causati dalle correnti vaganti. Il suo design aperto, privo di guarnizioni e deflettori, consente un’efficace dissipazione del calore.

Manutenzione:
È importante verificare regolarmente lo stato del cuscinetto per assicurarsi che funzioni correttamente. È progettato senza guarnizioni, pertanto è più sensibile ai rischi di contaminazione. Questo cuscinetto non deve essere utilizzato in ambienti che potrebbero contaminarlo.

Tenuta:
Questo modello di cuscinetto rigido a sfere presenta un design aperto, il che significa che non è dotato di tenuta.

Informazioni sul marchio:
Il produttore di questo cuscinetto rigido a una corona di sfere è il marchio FAG, rinomato nel settore dei cuscinetti. I prodotti di questo marchio sono progettati per soddisfare i requisiti più elevati in termini di precisione, durata e affidabilità. È sinonimo di qualità e prestazioni.

Punti di forza

La gabbia in lamiera d’acciaio garantisce resistenza ai carichi e all’usura, prolungando così la durata del cuscinetto. Il rivestimento in ceramica fornisce isolamento elettrico, proteggendo il cuscinetto e garantendo prestazioni stabili. Il gioco radiale aumentato (C3) consente di adattare il cuscinetto a diverse applicazioni, in particolare alle variazioni di temperatura. Il design aperto favorisce la dissipazione del calore, riducendo al minimo i rischi di surriscaldamento e di guasti prematuri.

Applicazioni

Il suo design aperto è ideale per ambienti in cui la contaminazione da particelle è limitata o in cui sono in atto misure di protezione aggiuntive. Questo cuscinetto è adatto anche a macchine utilizzate in condizioni operative variabili, garantendo prestazioni costanti anche in ambienti difficili.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso10300 g
Diametro interno110 mm
Diametro esterno240 mm
Larghezza50 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie63..-j20aa
Regime di riferimento4150 rpm
Regime limite3800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r165000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr201000 N
Codice doganale84821090
870,58 IVA esclusa
/ Unità
1062,10 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.