Cuscinetto radiale a sfere FAG 6204-C-Z-C3>V, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 14 mm | Diametro interno: 20 mm
Cuscinetto a sfera
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:6204-C-Z-C3
FAG:6204-C-Z-C3>V
Rubix:999210325077061
Produttore:0954045700030
EAN:4054372949418


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 14 mm |
Dettagli del prodotto : 0954045700030-CUSCINETTO A SFERE 6204-C-Z-C3>V
Caratteristiche:
Questo cuscinetto è un cuscinetto rigido a una fila di sfere, con un design ottimizzato per carichi radiali e assiali. La sua generazione C indica che è stato sviluppato per garantire un basso livello di rumorosità e un basso momento resistente. La gabbia in lamiera d’acciaio è robusta e il deflettore metallico contribuisce alla protezione contro le particelle nocive. È dotato di un gioco radiale aumentato C3.
Tenuta:
Questo cuscinetto è dotato di un deflettore metallico che funge da barriera contro i contaminanti di medie dimensioni, garantendo così una protezione efficace pur mantenendo la lubrificazione interna. Sebbene non sia completamente a tenuta stagna, questo livello di protezione rimane adeguato per un’ampia varietà di applicazioni industriali. Si raccomanda di verificare periodicamente lo stato del cuscinetto per assicurarne il funzionamento ottimale.
Informazioni sul marchio:
FAG è un leader mondiale riconosciuto nella progettazione e nella produzione di cuscinetti di alta qualità. Il marchio si impegna a fornire prodotti innovativi e affidabili per soddisfare le esigenze più esigenti dei clienti in tutti i settori industriali. Investire nella qualità FAG significa optare per anni di funzionamento impeccabile e una maggiore redditività.
Questo cuscinetto è un cuscinetto rigido a una fila di sfere, con un design ottimizzato per carichi radiali e assiali. La sua generazione C indica che è stato sviluppato per garantire un basso livello di rumorosità e un basso momento resistente. La gabbia in lamiera d’acciaio è robusta e il deflettore metallico contribuisce alla protezione contro le particelle nocive. È dotato di un gioco radiale aumentato C3.
Tenuta:
Questo cuscinetto è dotato di un deflettore metallico che funge da barriera contro i contaminanti di medie dimensioni, garantendo così una protezione efficace pur mantenendo la lubrificazione interna. Sebbene non sia completamente a tenuta stagna, questo livello di protezione rimane adeguato per un’ampia varietà di applicazioni industriali. Si raccomanda di verificare periodicamente lo stato del cuscinetto per assicurarne il funzionamento ottimale.
Informazioni sul marchio:
FAG è un leader mondiale riconosciuto nella progettazione e nella produzione di cuscinetti di alta qualità. Il marchio si impegna a fornire prodotti innovativi e affidabili per soddisfare le esigenze più esigenti dei clienti in tutti i settori industriali. Investire nella qualità FAG significa optare per anni di funzionamento impeccabile e una maggiore redditività.
Punti di forza
• Design a una fila: consente una buona distribuzione dei carichi.
• Generazione C: riduce il livello di rumorosità e garantisce un basso momento resistente.
• Gabbia in lamiera d’acciaio: offre una buona robustezza, essenziale per operazioni ad alte prestazioni.
• Deflettore metallico: protegge dai contaminanti e riduce le esigenze di manutenzione.
• Gioco radiale C3: consente una migliore compensazione delle dilatazioni termiche. Ciò rende questo cuscinetto particolarmente adatto ad applicazioni che operano a temperature di esercizio più elevate.
• Generazione C: riduce il livello di rumorosità e garantisce un basso momento resistente.
• Gabbia in lamiera d’acciaio: offre una buona robustezza, essenziale per operazioni ad alte prestazioni.
• Deflettore metallico: protegge dai contaminanti e riduce le esigenze di manutenzione.
• Gioco radiale C3: consente una migliore compensazione delle dilatazioni termiche. Ciò rende questo cuscinetto particolarmente adatto ad applicazioni che operano a temperature di esercizio più elevate.
Applicazioni
Questo cuscinetto trova impiego in diversi settori industriali, in particolare nelle macchine utensili, nelle attrezzature di movimentazione e nei motori elettrici. Anche gli utenti dei settori agricolo, edile e automobilistico potranno beneficiare della sua affidabilità.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 14 mm |
| Guarnizione | uno scudo metallico |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 62..-c-z |
| Regime di riferimento | 18100 rpm |
| Regime limite | 24300 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 6600 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 14700 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione