Cuscinetto radiale a sfere SKF 6319 M/P64, Diametro esterno: 200 mm | Larghezza: 45 mm | Diametro interno: 95 mm
Cuscinetti a sfere rigidi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:6319 M/P64
Rubix:160000000359912
Produttore:85597
EAN:7316570472417


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 200 mm |
| Larghezza | 45 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6319 M/P64
I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere del marchio SKF si distingue per la sua capacità di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, offrendo così versatilità e affidabilità per applicazioni esigenti. Progettato per prestazioni ad alta velocità, riduce al minimo l'attrito e ottimizza il raffreddamento grazie al suo design aperto.
Caratteristiche:
Dotato di una gabbia in ottone, questo cuscinetto a una corona di sfere garantisce un’eccellente stabilità sotto carichi elevati e resiste efficacemente agli urti e alle vibrazioni. Il design aperto, privo di guarnizioni, consente di ridurre al minimo l’attrito, garantendo una coppia di resistenza minima. Il gioco radiale interno è notevolmente aumentato (C4), consentendo così velocità elevate senza compromettere la fluidità del movimento. Inoltre, la classe di tolleranza ISO 6 (P6) garantisce una precisione dimensionale ottimale, ideale per meccanismi che richiedono una bassa resistenza al rotolamento.
Manutenzione:
Per mantenere prestazioni ottimali, è indispensabile una manutenzione regolare. Il design aperto di questo cuscinetto rigido consente un accesso diretto per la lubrificazione e l’ispezione. Si raccomanda una lubrificazione frequente con un lubrificante di alta qualità, adatto alle condizioni di funzionamento, per prevenire l’usura. È essenziale verificare periodicamente il livello di rumorosità, la temperatura e il gioco radiale al fine di individuare eventuali segni di usura prematura.
Tenuta:
Questo cuscinetto aperto non è dotato di guarnizioni di tenuta, il che lo rende vulnerabile a contaminanti esterni quali polvere e particelle. L’assenza di protezione implica che debba essere utilizzato in ambienti puliti e sottoposti a stretto controllo per limitare la penetrazione di detriti e prevenire la perdita di lubrificante. Questo design senza guarnizioni facilita tuttavia l’accesso per la manutenzione e garantisce una dissipazione termica ottimale. Questo cuscinetto è quindi consigliato principalmente per sistemi che operano in ambienti a bassa contaminazione.
Informazioni sul marchio:
Fondata nel 1907, SKF è leader mondiale nella progettazione e produzione di cuscinetti, tenute e sistemi di lubrificazione. Presente in oltre 40 settori industriali, il gruppo svedese fornisce soluzioni ad alta tecnologia per migliorare l’affidabilità delle apparecchiature rotanti. I prodotti SKF, rinomati per la loro qualità e durata, sono utilizzati in diversi settori quali quello automobilistico, aeronautico, energetico e agroalimentare.
Punti di forza:
• Design aperto per un attrito minimo, ideale per velocità elevate.
• Gioco radiale aumentato (C4) che consente una rotazione fluida anche in condizioni estreme.
• Gabbia in ottone che offre resistenza a carichi e vibrazioni elevati.
• Manutenzione semplificata grazie all’accesso diretto per la lubrificazione.
• Precisione dimensionale ottimale per applicazioni che richiedono una bassa resistenza al rotolamento.
Applicazioni:
Questo cuscinetto è perfettamente adatto alle macchine industriali che operano ad alta velocità, come i motori elettrici e i ventilatori. Il suo design aperto e la bassa coppia di resistenza lo rendono la scelta ideale per meccanismi che richiedono un accesso diretto per il raffreddamento e una manutenzione facilitata. Utilizzato in ambienti in cui sono frequenti sollecitazioni termiche e dilatazioni, garantisce una maggiore durata anche in presenza di carichi variabili.
Caratteristiche:
Dotato di una gabbia in ottone, questo cuscinetto a una corona di sfere garantisce un’eccellente stabilità sotto carichi elevati e resiste efficacemente agli urti e alle vibrazioni. Il design aperto, privo di guarnizioni, consente di ridurre al minimo l’attrito, garantendo una coppia di resistenza minima. Il gioco radiale interno è notevolmente aumentato (C4), consentendo così velocità elevate senza compromettere la fluidità del movimento. Inoltre, la classe di tolleranza ISO 6 (P6) garantisce una precisione dimensionale ottimale, ideale per meccanismi che richiedono una bassa resistenza al rotolamento.
Manutenzione:
Per mantenere prestazioni ottimali, è indispensabile una manutenzione regolare. Il design aperto di questo cuscinetto rigido consente un accesso diretto per la lubrificazione e l’ispezione. Si raccomanda una lubrificazione frequente con un lubrificante di alta qualità, adatto alle condizioni di funzionamento, per prevenire l’usura. È essenziale verificare periodicamente il livello di rumorosità, la temperatura e il gioco radiale al fine di individuare eventuali segni di usura prematura.
Tenuta:
Questo cuscinetto aperto non è dotato di guarnizioni di tenuta, il che lo rende vulnerabile a contaminanti esterni quali polvere e particelle. L’assenza di protezione implica che debba essere utilizzato in ambienti puliti e sottoposti a stretto controllo per limitare la penetrazione di detriti e prevenire la perdita di lubrificante. Questo design senza guarnizioni facilita tuttavia l’accesso per la manutenzione e garantisce una dissipazione termica ottimale. Questo cuscinetto è quindi consigliato principalmente per sistemi che operano in ambienti a bassa contaminazione.
Informazioni sul marchio:
Fondata nel 1907, SKF è leader mondiale nella progettazione e produzione di cuscinetti, tenute e sistemi di lubrificazione. Presente in oltre 40 settori industriali, il gruppo svedese fornisce soluzioni ad alta tecnologia per migliorare l’affidabilità delle apparecchiature rotanti. I prodotti SKF, rinomati per la loro qualità e durata, sono utilizzati in diversi settori quali quello automobilistico, aeronautico, energetico e agroalimentare.
Punti di forza:
• Design aperto per un attrito minimo, ideale per velocità elevate.
• Gioco radiale aumentato (C4) che consente una rotazione fluida anche in condizioni estreme.
• Gabbia in ottone che offre resistenza a carichi e vibrazioni elevati.
• Manutenzione semplificata grazie all’accesso diretto per la lubrificazione.
• Precisione dimensionale ottimale per applicazioni che richiedono una bassa resistenza al rotolamento.
Applicazioni:
Questo cuscinetto è perfettamente adatto alle macchine industriali che operano ad alta velocità, come i motori elettrici e i ventilatori. Il suo design aperto e la bassa coppia di resistenza lo rendono la scelta ideale per meccanismi che richiedono un accesso diretto per il raffreddamento e una manutenzione facilitata. Utilizzato in ambienti in cui sono frequenti sollecitazioni termiche e dilatazioni, garantisce una maggiore durata anche in presenza di carichi variabili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 45x200x200 mm |
|---|---|
| Peso | 6943,5 g |
| Diametro interno | 95 mm |
| Diametro esterno | 200 mm |
| Larghezza | 45 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 6319 |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 7000 rpm |
| Regime limite | 6300 rpm |
| Precisione | p6 (abec 3 / iso class 6) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 118000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 159000 N |
| Paese d'origine | FR |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione