Cuscinetto radiale a sfere SNR 6002EE, Diametro esterno: 32 mm | Larghezza: 9 mm | Diametro interno: 15 mm

SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 6002.EE

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6002EE
Rubix:999221201000044
Produttore:6002EE
EAN:3413520701222
CUSCINETTO 6002EE

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 6002EE


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, tenute a contatto su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno15 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza9 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie6000
Gabbiaacciaio
Regime limite15000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r2850 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr5500 N
Peso0,029 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.